Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000810342 Herst.-Nr.: 26 11 200 EAN/GTIN: 4003773022824 |
| | |
|
| | |
| mit Schneide (Storchenschnabelzange) · gerade, flachrunde, lange, spitz zulaufende Backen · Greifflächen gezahnt · verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange schwarz atramentiert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Spitzenstärke: 2,5mm· Backenausführung: flachrund, lang spitz· Backenlänge: 73mm· Material: Vanadin-Elektrostahl· Spitzenbreite: 3mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, spitzzange knipex, elektronik flachzange, spitzzange gebogen, Flachrundzangen, Rundzange, Storchschnabelzangen, Zangen |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,92* | € 16,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,27* | € 16,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,27* | € 16,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,50* | € 16,92* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,09* | € 19,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|