Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.-Knarre 3293 U-2 3/4 Zoll 50 Z.Schaltscheibe GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000824540
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6278600
EAN/GTIN:
     4010886627860
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
20 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb · mit Schaltscheibe und Stiftsicherung · feinverzahnt · CV-Stahl · verchromt · Rückschwenkwinkel 7,2°50 ZähneDIN 3122 / ISO 3315Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/4 ?
Antrieb mm:
20 mm
Anzahl Zähne:
50
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schlüssel, Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, feinzahn umschaltknarre, umschaltknarre 3/4, Antriebs- und Verbindungsteile, Betätigungswerkzeuge, Hebelumschaltknarre, Hebelumschaltknarren, Knarren, Ratsche, Ratschen, Umschaltknarren
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,18*
€ 80,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,08*
€ 82,84*
€ 4,90*
ab € 66,88*
€ 82,88*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,03*
€ 84,91*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,86*
€ 85,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3245810
ab € 90,61*
Ähnlich
Gedore
3267806
ab € 103,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.