Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltknarre 3/4 Zoll 510 mm 50Zähne Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umschaltknarre 3/4 Zoll 510 mm 50Zähne Gedore
Umschaltknarre 3/4 Zoll 510 mm 50Zähne Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-591989
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6278600
EAN/GTIN:
     4010886627860
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
Umschaltknarre 3/4" Gedore, 50-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 7,2°

Ausführung: DIN 3122 D 20 ISO 3315, mit Stiftsicherung.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit rundem Kopf und Schaltscheibe.
Weitere Informationen:
Länge:
510 mm
Anzahl Zähne:
50
Rückschwenkwinkel:
7,2 °
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6278600
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schlüssel, Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 3/4" gedore, feinzahn umschaltknarre, umschaltknarre gedore, 61520010, Antriebsteil, für, Gedore, Handwerkzeug, Knarre, QR4027441, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüssel, Steckschlüsselzubehör, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zubehör
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,35*
€ 78,98*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,02*
€ 80,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 69,74*
€ 82,83*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,83*
€ 83,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,84*
€ 83,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0169-81
ab € 90,84*
Ähnlich
Gedore
KL-0169-82
ab € 103,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.