Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltknarre 3/4" 50Zähne 510mm 3293U-2 Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umschaltknarre 3/4" 50Zähne 510mm 3293U-2 Gedore
Umschaltknarre 3/4" 50Zähne 510mm 3293U-2 Gedore
Umschaltknarre 3/4" 50Zähne 510mm 3293U-2 Gedore
Umschaltknarre 3/4" 50Zähne 510mm 3293U-2 Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886627860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3061520010
EAN/GTIN:
     4010886627860
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
Umschaltknarre 3/4", mit Schaltscheibe 3293 U-2 Ausführung: DIN 3122 D 20 – ISO 3315, mit Stiftsicherung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit rundem Kopf und Schaltscheibe.
Weitere Informationen:
Länge:
510 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3061520010
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schlüssel, Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 3/4" gedore, feinzahn umschaltknarre, umschaltknarre gedore, Schraubenschlüsselzubehör, QR4027441, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Rätsche, Zubehör, für, Steckschlüssel, Schraubwerkzeug, Ratsche, Knarre, Schraubenschlüssel, Gedore, Antriebsteil, Handwerkzeug, Steckschlüsselzubehör, Betätigungswerkzeug, 3061520010, 61520010
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,35*
€ 78,98*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,02*
€ 80,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 69,74*
€ 82,83*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,83*
€ 83,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,84*
€ 83,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0169-81
ab € 90,84*
Ähnlich
Gedore
KL-0169-82
ab € 103,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.