Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Hebel-Umschaltknarre 725QR/ 5 3/8 Zoll 9x12mm CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000826589
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58253005
EAN/GTIN:
     4018754139613
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Umschaltknarre
mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · Chrome-Alloy-Steel · 4000 826 588: 22 Zähne, Rückschwenkwinkel 16,4°4000 826 589: 30 Zähne, Rückschwenkwinkel 12°4000 826 590: 30 Zähne, Rückschwenkwinkel 12°4000 826 591: 36 Zähne, Rückschwenkwinkel 10°Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Antriebsvierkant:
3/8 ?
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, Verriegelungssystem, Vorhängeschloss-Vorrichtung, umschaltknarre 3/8, umschaltknarre, einsteck-umschaltknarre 9x12, Einsteckwerkzeuge, Hebelumschaltknarren, Knarren, Steckwerkzeug
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
€ 4,79*
ab € 56,06*
€ 67,00*
1 Tag
19
€ 5,90*
ab € 55,97*
€ 67,04*
1 Tag
19
€ 4,95*
ab € 56,91*
€ 68,23*
1 Tag
29
€ 7,90*
ab € 57,16*
€ 68,70*
Lager 2478
8
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 70,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
58253004
ab € 54,08*
Ähnlich
Stahlwille
58253010
ab € 58,77*
Ähnlich
Stahlwille
58253020
ab € 61,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.