Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000873366 Herst.-Nr.: 1208380 EAN/GTIN: 4007123021581 |
| |
|
| | |
| spritzwassergeschützt · aus Spezialkunststoff · stabiles, verzinktes Tragegestell · innovativer Tragegriff \"cablepilot\" für perfekte Kabelführung · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · mit Drehgriff für komfortables Aufrollen · 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln · Überhitzungsschutz · Kontrollleuchten bei Überhitzung und Überlastung · Trommel-Ø 290 mm · Gummikabel H07RN-F· zum ständigen Einsatz im FreienWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Anzahl Steckdosen: | 3 Schutzkontaktsteckdosen | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, brennenstuhl® kabeltrommel kunststoff 40m, schlauch trommel, schlauchabroller 40m, Kabeltrommeln, Leitungstrommel, Verlängerungskabel |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 54,693* | € 67,1273* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,13* | € 68,01* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,00* | € 68,18* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 58,58* | € 70,07* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,60* | € 75,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|