Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiaufsteckfräsdorn ISO 7388-1 AD/AF Spann-D.40mm SK50 A.-L.55mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120621617
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     503.10.40
EAN/GTIN:
     4250001011338
Suchbegriffe:
Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 69871
Kombi-Dorne DIN 69871
Kombiaufsteckfräserdorne DIN 69871
Aufsteckdorn DIN 69871
mit Steilkegel ISO 7388-1 (DIN 69871) Form AD/B · zur Aufnahme von Fräswerkzeugen mit Längs- oder Quernut · einsatzgehärtet und geschliffenWeitere technische Eigenschaften:· LF1: 55mm· LSCN: 27mm· BD: 70mm· LSCX: 41mm· LF2: 41mm· Norm: ISO 7388-1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
69
€ 5,99*
ab € 53,77*
€ 69,00*
8 Tage
83
€ 4,95*
ab € 54,24*
€ 69,06*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 54,74*
€ 69,58*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,82*
€ 76,12*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,37*
€ 79,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
44727
ab € 10,63*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44735
ab € 10,60*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44743
ab € 12,71*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44750
ab € 15,34*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44768
ab € 20,78*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44776
ab € 28,57*
Zubehör
PROMAT
4000832701
ab € 5,64*
Zubehör
PROMAT
4000832711
ab € 5,67*
Zubehör
PROMAT
4000832721
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.