| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000575930 Herst.-Nr.: 270880699 EAN/GTIN: 4021163116779 |
| | | |
|
| | |
| für NA-Ventile und Spültischventile mit Überwurfmutter 3/4″ · aus Messing konform TrinkwVWeitere technische Eigenschaften:· Länge Anschluss 1: 32,5mm· Länge Anschluss 2: 31mm· Länge Anschluss 3: 47,5mm· Mehrteilig: Nein· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 3: poliert· Schlüsselweite: 30mm· Winkel: 80 Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Außengewinde konisch (NPT) | Anschluss 3: | Überwurfmutter | Anschluss 2: | Außengewinde konisch (NPT) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,86* | € 28,89* | | | | | 27 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 24,52* | € 29,09* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 26,09* | € 30,07* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 26,2136* | € 30,0736* | | | | Lager 2478 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 26,21* | € 30,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 755,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|