Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Brause-Einhandmischer ZENTA SL DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000695605
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     488700565
EAN/GTIN:
     4017080089852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · geschlossener Hebel · Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · eigensicher gegen Rückfließen · Brauseabgang G 1/2″ · S-Anschlüsse G 1/2″ x G 3/4″Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Nein· Mittenabstand 150mm· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 HD· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Volumenstromklasse C· Wassersparposition Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, kludi einhandarmatur, einhandarmatur, einhandarmatur brause, 0110700214500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,00*
€ 100,45*
2 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 79,59*
€ 101,18*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,93*
€ 101,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,44*
€ 102,57*
10 Tage
1
€ 5,90*
ab € 87,22*
€ 109,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
486700565
ab € 106,21*
Ähnlich
Kludi
484480565
ab € 595,46*
Ähnlich
Kludi
485300565
ab € 134,23*
Ähnlich
Kludi
486550565
ab € 95,96*
Ähnlich
Kludi
486500565
ab € 111,42*
Ähnlich
Kludi
485900565
ab € 962,88*
Ähnlich
Kludi
484240565
ab € 599,71*
Ähnlich
Kludi
4860005
ab € 55,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.