Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Unterschrank Badmöbel
>
Waschtischarmatur
>
Waschtisch-Dreilochbatterie
>
Artikel
Schell Elektronische WT-Armatur MODUS E T HD-K Batt-Betr chrom Wandauslauf 187mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-176000695722
Hersteller:
Schell
Herst.-Nr.:
019530699
EAN/GTIN:
4021163168822
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Hochdruck · Kaltwasser · Batteriebetrieb · Infrarot-Sensor gesteuert · Lieferumfang: Infrarot-Sensor-Aufputz-Waschtisch-Armatur · Elektronik programmierbar · Batteriefach in Armatur integriert · 4x AA Alkalibatterien · Magnetventil · Strahlregler · integrierte Vorabsperrung · Schubrosette · Durchfluss max. 3 l/min · druckunabhängig · Fließdruck 0,5 - 5 bar · Ruhedruck max. 8,0 barWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 51mm· Auslauftyp: gegossen· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Vorsprung Ablauf: 187mm
... >
Sanitär-Armaturen
>
Elektronikbatterie
>
Schell Elektronische WT-Armatur MODUS E SCHELL
Weitere Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
,
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
waschtisch armatur sensor schell
,
selbstschluss-waschtischbatterie
,
sensor waschtisch armatur
,
011083012401
,
Armatur
,
Batterie
,
Elektronikbatterie
,
Elektronik-Standbatterie
,
Infrarot-Batterie
,
Sensor-Armatur
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,14*
€ 401,84*
9557_lager
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 354,75*
€ 415,85*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,37*
€ 417,32*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,32*
€ 419,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 375,60*
€ 441,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,27*
€ 498,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,28*
€ 491,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 413,27*
€ 491,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,07*
€ 468,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 394,06*
€ 468,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,32*
€ 445,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 374,31*
€ 445,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,32*
€ 426,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell Elektronische WT-Armatur CELIS E HD M-Wasser chr T HD-M Steckernetzteil
Schell
012320699
ab € 251,38*
Ähnlich
Schell Elektronische WT-Armatur MODUS E HD Kaltwasser 12 V chrom Typ HD-K 012730699
Schell
012730699
ab € 249,63*
Ähnlich
Schell Elektronische WT-Armatur MODUS E T HD-K Batt-Betr chrom Wandauslauf 230mm
Schell
019540699
ab € 367,65*
Ähnlich
Schell Elektronische WT-Armatur MODUS E Typ HD-K, Batteriebetrieb chrom
Schell
021720699
ab € 270,48*
Ähnlich
Schell Elektronische WT-Armatur MODUS E Typ HD-K, Netzbetrieb chrom
Schell
021730699
ab € 286,70*
Ähnlich
Schell Elektronische WT-Armatur MODUS E Typ HD-M, Batteriebetrieb chrom
Schell
021740699
ab € 286,79*
Ähnlich
Waschtisch-Armatur elektr. MODUS E Kaltw
Schell
012750699
ab € 210,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen