Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Eckschwammkorb SYSTEM 2 ti. verd. Wdbef. abnehmbar chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000697169
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     354500105
EAN/GTIN:
     4018445082334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
eckablage
Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen 1· Geeignet für Wandmontage Ja· Höhe (1) 57mm· Lose hängend an Dusch-/Badewannenwand Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit losem Einsatz Nein· Profil sonstige· Schlagwort duschablage ecke· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Zamak
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschkorb
Weitere Suchbegriffe: 0130285576500, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 25,70*
€ 35,83*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,75*
€ 36,36*
2 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 27,02*
€ 36,61*
10 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 27,51*
€ 36,94*
Lager 2478
8
2
Frei Haus
ab € 27,38*
€ 38,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 77,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
354500102
ab € 14,79*
Ähnlich
EMCO Bad
354500109
ab € 28,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.