Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Dusch-Haltegriff SYSTEM 2 rechts, mit Ummantelung chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000697232
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     357021209
EAN/GTIN:
     4018445080583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
inkl. BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Befestigungspunkte 9· Ausführung abgewinkelt· Ausrichtung rechts· Länge Teil 1 (größtes Teil) 449mm· Länge Teil 3 (vertikales Teil) 1137mm· Material Wandbefestigung rostfreier Stahl· Mit Brausehalter Nein· Mit Brausestangenkombination Nein· Oberflächenschutz chromatisiert· RAL-Nummer 9005· Schlagwort duschhaltegriffe· Verdeckte Befestigung Nein· Werkstoff Messing· Winkel 90°
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Haltegriff
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, Duschhandlauf, Duschreling, duschhandlauf chrom, bad haltegriff, 0130285703, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 223,65*
€ 258,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,38*
€ 259,94*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 241,94*
€ 286,64*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 257,73*
€ 296,49*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,39*
€ 301,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,88*
€ 359,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,19*
€ 354,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,18*
€ 354,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,72*
€ 348,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,94*
€ 340,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 285,93*
€ 340,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
357000110
ab € 160,19*
Ähnlich
EMCO Bad
357021210
ab € 160,01*
Ähnlich
EMCO Bad
357000108
ab € 216,81*
Ähnlich
EMCO Bad
357021208
ab € 224,56*
Ähnlich
EMCO Bad
357000109
ab € 224,02*
Ähnlich
EMCO Bad
355100100
ab € 261,19*
Ähnlich
EMCO Bad
355100101
ab € 258,90*
Ähnlich
EMCO Bad
358713901
ab € 99,91*
Ähnlich
EMCO Bad
358713900
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.