Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Halter SERIE 477 Einsatz-Öffnung d= 74mm aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000104
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.00.100 55
EAN/GTIN:
     4014885378266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage kunststoff
ringförmiger Wandhalter · für Becher oder Seifenablage-Einsatz · 97 mm breit · 25 mm hoch · 100 mm tief · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Becher: 1· Geeignet für Wandmontage: Ja· Glanzgrad: glänzend· Höhe (1): 25mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Zahnputzbecherhalter
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, hewi seifenablage, 013037700155, Zahnputzbecherhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 23,92*
€ 32,70*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 24,59*
€ 33,31*
1
€ 5,95*
ab € 25,50*
€ 34,61*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,36*
€ 54,41*
Lager 2478
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 48,63*
€ 65,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 131,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 98
ab € 31,59*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 50
ab € 31,52*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 90
ab € 31,44*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 84
ab € 34,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 92
ab € 22,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 74
ab € 24,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 95
ab € 22,08*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 36
ab € 24,03*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 97
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.