Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschhandlauf SERIE 801 se 1,25 m m Brausehalterst. signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001002157
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.35.220 98
EAN/GTIN:
     4014885374022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausehalter
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf hewi
waagerecht und senkrecht angeordnete · im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter und Befestigungsrosetten · Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · links- und rechtsseitig montierbar · senkrechte Länge 1250 mm · waagerechte Länge je 762 mm · 88 mm tief · Stangen Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · für Einhängesitz geeignet · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 15· Länge Teil 1 (größtes Teil): 762mm· Länge Teil 2: 762mm· Länge Teil 3 (vertikales Teil): 1250mm· Mit Brausehalter: Ja· Mit Brausestangenkombination: Ja· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 90°
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschhandlauf
Weitere Suchbegriffe: duschhandlauf, 013037917201, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 435,83*
€ 509,85*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,97*
€ 519,82*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 474,36*
€ 541,68*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 489,25*
€ 556,38*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,81*
€ 646,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,47*
€ 769,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,16*
€ 758,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 637,15*
€ 758,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,46*
€ 734,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 617,44*
€ 734,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,37*
€ 714,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 600,36*
€ 714,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,81*
€ 675,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 74
ab € 436,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.220 84
ab € 470,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.226 84
ab € 367,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.226 98
ab € 338,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 92
ab € 434,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 97
ab € 434,12*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 98
ab € 400,19*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 50
ab € 435,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 90
ab € 436,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.