Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Thermostatventil Baureihe E Eck, DN 15, 1/2Zoll, PN 10 verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521737
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1163052
EAN/GTIN:
     4026755172096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Anschlussverschraubung
Eckventil
für Zweirohr-Zentralheizungsanlagen PN 10 mit Zwangsumwälzung · Gehäuse aus Messing · O-Ring und Dichtkegel aus EPDM · Spindel aus nichtrostendem Stahl · Anschlüsse verdeckt · Exklusiv-Ventil für die moderne Wohnraumgestaltung · Oberfläche spezial behandelt · kvWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Thermostatanschluss M30 x 1,5· Bedienung thermostatisch mit Knopf· Farbe des Knopfes weiß· Form rechtwinklig· Geeignet für Einrohrsystem Nein· Geeignet für Zweirohrsystem Ja· Größe Heizkörperanschluss 1/2 Zoll (15)· Höhe 63mm· Kvs-Wert 1.2· KV-Wert 0,35· Mit Staubkappe Ja· Thermostatische Vorbereitung Ja· Vorab einstellbar Ja· Werkstoff des Gehäuses Messing
Weitere Informationen:
Anschluss:
M 30 x 1,5
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,52*
€ 108,37*
7 Tage
43
€ 6,95*
ab € 87,39*
€ 109,25*
4 Tage
44
€ 4,00*
ab € 89,56*
€ 111,41*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,03*
€ 125,69*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,00*
€ 129,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.