Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-104843 Herst.-Nr.: UA0144B EAN/GTIN: 4052792030082 |
| |
|
| | |
| LogiLink USB 2.0/Fast-Ethernet-Adapter weiß USB auf Ethernet Adapter Kompaktadapter von LogiLink für den Anschluss und Betrieb von Geräten mit 10 oder 100 Mbit Netzwerkanschluss an einen USB 2.0 Port. Ideal geeignet als zweite Netzwerkkarte oder für Computer/Notebooks, die über keine Netzwerkkarte verfügen. Der Adapter verfügt über eine automatische Geschwindigkeitserkennung und zeigt per LED den Status im Netzwerk sowie am USB Port an. Weitere Informationen: | | Hersteller: | LogiLink | Produktart: | Adapter | Produktfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,43* | € 10,30* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,45* | € 10,33* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,68* | € 10,64* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,37* | € 11,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,59* | € 12,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|