Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Q827853 Herst.-Nr.: UA0144B EAN/GTIN: 4052792030082 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Kompaktadapter von Logilink ermöglicht den Betrieb von Geräten mit 10 oder 100 Mbit Netzwerkanschluss an einem USB 2.0 Port. Ideal geeignet als zweite Netzwerkkarte oder für Computer oder Notebooks, die über keine Netzwerkkarte verfügen. Der Adapter verfügt über eine automatische Geschwindigkeitserkennung und zeigt via LED den Status im Netzwerk sowie am USB Port an. Features: USB 2.0 zu Fast Ethernet RJ45 Adapter Chipsatz: Realtek RTL8152B Anschluss 1: USB A Stecker Anschluss 2: RJ 45 Buchse Ethernet: IEEE802.3, IEEE802.3u Max. Geschwindigkeit: 10/100 MBit/s Spezifikation gemäß USB 2.0 Standard LED für USB und Netzwerk Autom. Geschwindigkeitserkennung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: | 1 x | LAN-Übertragungsrate: | 100 MBit/s | Schnittstellen: | USB 2.0 + RJ45 | Übertragungsrate: | 100 MBit/s | Produkt-Art: | Netzwerkadapter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter logilink, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, LogiLink, Netzwerk Karte, Netwerkkarte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 7,41* | € 10,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 7,43* | € 10,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 7,67* | € 10,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 8,56* | € 11,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 8,57* | € 12,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|