Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB2.0 Fast Ethernet Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB2.0 Fast Ethernet Adapter
USB2.0 Fast Ethernet Adapter
Artikel-Nr.:
     4502-12M3271
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0144B
EAN/GTIN:
     4052792030082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
mit Bedienungsanleitung, USB 2.0-zu-Fast Ethernet RJ45-Adapter, UA0144B, LogiLink Dieser kompakte Adapter ermöglicht von Logilink aus den Betrieb von Geräten mit 10 oder 100 Mbit/s Netzwerkanschluss an einem USB 2.0-Port. Ideal als zweite Netzwerkkarte oder für Computer oder Laptops, die nicht über eine Netzwerkkarte verfügen. Der Adapter verfügt über eine automatische Geschwindigkeitserkennung und Anzeige über LED-Status sowohl im Netzwerk als auch am USB-Port.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB-A Stecker 2.0
Anschluss (2):
RJ45
Breite:
23 mm
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Farbe:
weiß
Höhe:
18 mm
Länge:
67 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter logilink, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, Adapter, Steckverbinderadapter, USB-Adapter, Ethernet-Adapter, LAN-Adapter, Netzwerkadapter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, I/O System, Kommunikationsmodul, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,41*
€ 10,24*
€ 6,78*
ab € 7,43*
€ 10,27*
6 Tage
2569
€ 9,90*
ab € 7,67*
€ 10,58*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,56*
€ 11,83*
€ 4,00*
ab € 8,57*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.