Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-262-351B-WP4 Herst.-Nr.: 351 B WP4 EAN/GTIN: 4007817314302 |
| |
|
| | |
| Whiteboardmarker 351B 4er Box Staedtler 351 B WP4, Keilspitze Produktinformation Der Whiteboardmarker Lumocolor von Staedtler ist trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan. Artikeldetails: - 4 Marker in aufklappbarer Kunststoffbox
- je einmal rot, blau, grün und schwarz
- Keilspitze für Striche mit 2 mm oder 5 mm Strichbreite
- Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan
- Schnelltrocknend, geruchsarm
- Blockierte Spitze
- STAEDTLER Box, aufstellbar
- DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Test ISO 554)
- Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer
- Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
- Nachfüllbar
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,11* | € 5,12* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,10* | € 5,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,13* | € 5,16* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,39* | € 5,60* | | | | Lager 256 | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 3,47* | € 5,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,8675* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|