Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE351BWP4 Herst.-Nr.: 351BWP4 EAN/GTIN: 4007817314302 |
| |
|
| | |
| - Whiteboard-Marker mit blockierter Keilspitze (ca. 2-5mm)
- DRY SAFE: Der Marker kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen (Test ISO 554)
- Airplane-safe: Ein automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
- Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan
- Schnelltrocknende und geruchsarme Tinte
- Verbesserte Farbintensität
- Mit Clip
- Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer
- Das Umweltplus: Die Marker können problemlos mit unserer STAEDTLER Lumocolor Tankstelle 488 51 nachgefüllt werden
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | efficient for ecology: blockierte Spitze, Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer, einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 488 51. Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan, schnelltrocknend | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | Bruttogewicht: | 0.1208 kg | Clip vorhanden: | ja | Druckmechanik vorhanden: | nein | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 4 Stück | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | schwarz, blau, rot, grün | Spitzenart: | Keilspitze | Strichbreite: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker lumocolor keilspitze, flipchart-marker keilspitze, flipchart marker, Marker, Whiteboard |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,11* | € 5,12* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,10* | € 5,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,13* | € 5,16* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,39* | € 5,60* | | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 3,47* | € 5,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,8475* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|