Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker Lumocolor®, 2-5mm, Keilspitze, 4 Stück, sortiert


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-410078
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     351 B WP4
EAN/GTIN:
     4007817314302
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Board-Marker Lumocolor® whiteboard marker. Nachfüllbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Keilspitze. blockierte Spitze, Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer, einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 488 51. Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan, schnelltrocknend. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: weiß. Strichstärke: ca. 2 oder 5 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 2 rot, 3 blau, 5 grün, 9 schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: STAEDTLER Box mit 4 Farben.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
4 Farben sortiert
Strichstärke:
ca. 2 - 5 mm
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Spitze austauschbar:
nein
nachfüllbar:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
124
1
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 5,14*
1
€ 6,78*
ab € 3,11*
€ 5,14*
Lager 690
16
1
€ 5,49*
ab € 3,14*
€ 5,18*
8 Tage
15
1
€ 5,87*
ab € 3,39*
€ 5,63*
1
€ 4,16*
ab € 3,48*
€ 5,73*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 5,18*
€ 6,16
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 4,56*
€ 5,43
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 4,33*
€ 5,15
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,18*
€ 4,97
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,06*
€ 4,83
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,14*
€ 3,74
pro Etui
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.