Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Kartonversandtasche
>
Artikel
ColomPac Versandkarton Kurierpaket 145 x 225 x 34mm Selbstklebeverschluss & Aufreißfaden weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-5863
Hersteller:
Dinkhauser
Herst.-Nr.:
CP-065.52
EAN/GTIN:
4033657655206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die Kurierverpackung weiß mit den Abmessungen 145 x 225 x 34 mm ist mit einem doppelten selbstklebenden Verschluss und einem integrierten Aufreißfaden versehen.
Geeignet für unterschiedliches Versandgut
Außenmaß: 145 x 225 x 34 mm
Innenmaß: 139 x 216 x 29 mm
doppelter Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
Schnell aufgerichtet und verschlossen
Gewicht: 43,1 g
Farbe: weiß
... >
ColomPac
>
Paketversand
>
Cp 065
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
Karton-Tasche
,
Kartonversandtasche
,
Papptasche
,
Vollpapp-Versandtaschen
,
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
Briefbox
,
Post-Box
,
Postbox
,
Postkarton
,
Postpaket
,
Postversandkarton
,
Well-Pappe
,
Wellpappe
,
Kreuzverpackung
,
Rahmen-Verpackung
,
Rahmenverpackung
,
Wellpapp Wickelverpackung
,
Wellpappe Wickelverpackung
,
Wickel-Verpackung
,
Wickelverpackung
,
kreuzverpackung
,
VERSANDKARTON
,
Paketversand
,
CP
,
065
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 514
3 Tage
3200
400
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,59*
Lager 2607
8 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,71*
Lager 505
100
€ 5,50*
ab € 0,56*
€ 0,75*
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,79*
Lager 424
16 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 71,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2607
Versand:
Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2607
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adress-Etiketten, 95 x 48 mm, 1 Bogen/282 Etiketten, weiß
Avery
3345
ab € 7,73*
Sonstiges
TESA Ultra Strong PVC 50mm x 66m
tesa
57177-00000-11
ab € 3,22*
Sonstiges
ColomPac Faltkarton CP 065.55 24,4x34,4x1,5cm sk weiß
Dinkhauser
CP 065.55
ab € 0,49*
Sonstiges
ColomPac Faltkarton CP 065.59 24,4x34,4x2,8cm sk weiß
Dinkhauser
CP 065.59
ab € 0,54*
Sonstiges
HEAD Dokumententasche DIN lang Rot Lieferschein-Rechnung, mehrsprachig mit Selbstklebung 250 St.
HEAD
1554041
ab € 5,77*
Sonstiges
Versandschachtel Kurierpaket CPO65 ColomPac® CP065.56, Innenbreite 244mm, Innenhöhe 344mm, weiß
Dinkhauser
CP065.56
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen