Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO Heißgetränke Trinkbecher Coffee to Go unbeschichtet braun 400ml, 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-8629
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PAP-88236
EAN/GTIN:
     4002911696637
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Becher Coffee to go
Hochwertige Getränkebecher aus `purem Papier` für alle Heißgetränke - die umweltfreundlichste Variante, da komplett auf eine Kunststoffbeschichtung verzichtet wird.

"Coffee to Go" und biologische Abbaubarkeit müssen kein Widerspruch sein.
Dank seiner speziellen Herstellungsart ist diese unbeschichtete Becher für alle Heißgetränke geeignet und dabei biologisch abbaubar.

  • Füllinhalt: 0,4 l
  • Durchmesser: 9 cm, Höhe: 13,9 cm
  • Gewicht: 11,7 g
  • Farbe: braun
  • Material: Pappe
  • Dekor: ZERO
  • Maximal einsetzbar bis 90 °C
  • Produktzertifizierung: FSC®-zertifiziert
  • Unterverpackung: 50 Stk.
  • Inhalt: 50 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, hartpapierbecher 400ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 50stck, HEIß, KALTGETRÄNKEGEBECHER, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Pappbecher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
29
20
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 7,61*
1
€ 5,50*
ab € 5,23*
€ 9,00*
3 Tage
9
1
€ 2,90*
ab € 6,02*
€ 9,08*
Lager 2607
29
1
€ 6,99*
ab € 6,32*
€ 9,87*
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 9,55*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88233
ab € 2,83*
Sonstiges
PAPSTAR
88234
ab € 3,24*
Sonstiges
PAPSTAR
88235
ab € 3,61*
Sonstiges
PAPSTAR
88237
ab € 3,74*
Sonstiges
PAPSTAR
88427
ab € 4,03*
Sonstiges
PAPSTAR
88428
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.