Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Pure Pappbecher Pappe Braun 88236


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225183
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225183
Artikel-Nr.:
     94QG7-1225183
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88236
EAN/GTIN:
     4002911696637
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Becher Coffee to go
Pk 50 Pappbecher 0.4 L 9 cm 13.9 cm Zero
Weitere Informationen:
Gewicht:
591 g
Farbe:
Braun
Höhe:
95 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
515 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
29
20
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 7,61*
1
€ 5,50*
ab € 5,23*
€ 9,00*
Lager 94QG7
9
1
€ 2,90*
ab € 6,02*
€ 9,08*
5 Tage
29
1
€ 6,99*
ab € 6,32*
€ 9,87*
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 9,55*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88233
ab € 2,83*
Sonstiges
PAPSTAR
88234
ab € 3,24*
Sonstiges
PAPSTAR
88235
ab € 3,61*
Sonstiges
PAPSTAR
88237
ab € 3,74*
Sonstiges
PAPSTAR
88427
ab € 4,03*
Sonstiges
PAPSTAR
88428
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.