Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30208000, Pfaff Konsolenseilwinden SWKAL-1120-7-10 mit Trommelfreilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1225447
Hersteller:
     Pfaff-silberblau
Herst.-Nr.:
     30208000
EAN/GTIN:
     4050939051389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

30208000, Konsolenseilwinden SWKAL-1120-7-10 mit Trommelfreilauf, Fabrikat: Pfaff
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7310 GRAMM
Traglast 1. Lage:
1120 kg
Traglast oberste Lage:
600 kg
Trommeldurchmesser:
63 mm
Seildurchmesser:
7 mm
Nutzbare Seillänge 1. Lage:
0,5 m
Nutzbare Seillänge max.:
10 m
Hub je Kurbelumdrehung:
11 mm
Hub je Kurbelumdrehung oberste Lage:
16 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
22 daN
Gewicht ohne Seil:
7 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 462,72*
€ 534,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,60*
€ 643,87*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,80*
€ 648,28*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,49*
€ 648,52*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,91*
€ 693,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,52*
€ 771,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,10*
€ 760,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,65*
€ 735,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,69*
€ 713,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,49*
€ 680,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 147,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 200,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 146,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.111,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.400,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 813,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 244,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.287,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 369,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 458,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 630,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 750,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30254002
ab € 1.967,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30255009
ab € 2.328,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30256013
ab € 2.875,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.