Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30272015, Pfaff Lambda-300-6-10-SAW-1seilig-Siku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1225460
Hersteller:
     Pfaff-silberblau
Herst.-Nr.:
     30272015
EAN/GTIN:
     4050939050382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

30272015, Lambda-300-6-10-SAW-1seilig-Siku, Fabrikat: Pfaff
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31000 GRAMM
Traglast:
300 kg
Seildurchmesser:
6 mm
Nutzbare Seillänge max. 1. Lage:
10 m
Hub je Kurbelumdrehung:
50 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
18 daN
Übersetzung:
8,83:1
Gewicht ohne Seil:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Winde, LAMBDA-300-6-10-SAW-1SEILIG-SIKU
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.111,00*
€ 1.219,34*
33 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.235,80*
€ 1.395,0619*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.280,89*
€ 1.405,93*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.285,72*
€ 1.406,48*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.395,34*
€ 1.520,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.406,48*
€ 1.673,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.393,16*
€ 1.657,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.342,78*
€ 1.597,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.312,35*
€ 1.561,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,72*
€ 1.530,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 147,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 200,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 146,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.400,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 813,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 244,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.287,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 369,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 458,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 630,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 750,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30254002
ab € 1.967,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30255009
ab € 2.328,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30256013
ab € 2.875,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40251003
ab € 434,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.