Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N24801142, Pfaff S-Hubtisch HF 012-142 DE verfahrbar ele.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1227402
Hersteller:
     Pfaff-silberblau
Herst.-Nr.:
     N24801142
EAN/GTIN:
     4025092253840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

N24801142, S-Hubtisch HF 012-142 DE verfahrbar ele., Fabrikat: Pfaff
Weitere Informationen:
GEWICHT:
147000 GRAMM
Tragfähigkeit:
125 kg
Plattformhöhe max. h2:
1420 mm
Plattformhöhe min. h1:
430 mm
Hub h3:
990 mm
Gesamtlänge l1:
1090 mm
Gesamtbreite b1:
500 mm
Plattformlänge l:
840 mm
Plattformbreite b1:
500 mm
Bereifung:
PUR
Betriebsbremse:
manuell
Hebelschläge bis max. Hub:
elektrisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.716,10*
€ 3.923,32*
26 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 4.297,49*
€ 4.646,6018*
Lager 260
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.460,50*
€ 4.682,72*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.682,72*
€ 5.572,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.634,84*
€ 5.515,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.511,20*
€ 5.368,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.460,50*
€ 5.308,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40047381Q
ab € 2.358,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24701142
ab € 1.336,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24501078
ab € 677,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24603084
ab € 3.216,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24503084
ab € 1.068,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24804155
ab € 3.630,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24704155
ab € 1.684,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24605090
ab € 3.491,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24505090
ab € 1.391,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24805190
ab € 5.172,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24705190
ab € 3.073,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24608105
ab € 4.661,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24508105
ab € 2.600,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24808190
ab € 5.739,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24708190
ab € 3.630,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.