Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N24805190, Pfaff S-Hubtisch HF 050-190 DE verfahrbar ele.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1227404
Hersteller:
     Pfaff-silberblau
Herst.-Nr.:
     N24805190
EAN/GTIN:
     4025092253864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

N24805190, S-Hubtisch HF 050-190 DE verfahrbar ele., Fabrikat: Pfaff
Weitere Informationen:
GEWICHT:
352000 GRAMM
Tragfähigkeit:
500 kg
Plattformhöhe max. h2:
1900 mm
Plattformhöhe min. h1:
490 mm
Hub h3:
1410 mm
Gesamtlänge l1:
1650 mm
Gesamtbreite b1:
860 mm
Plattformlänge l:
1350 mm
Plattformbreite b1:
840 mm
Bereifung:
PA
Betriebsbremse:
manuell
Hebelschläge bis max. Hub:
elektrisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.492,75*
€ 5.721,91*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.992,11*
€ 6.407,3995*
Lager 260
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.223,22*
€ 6.457,91*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.457,91*
€ 7.684,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.401,91*
€ 7.618,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.265,30*
€ 7.455,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.223,22*
€ 7.405,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40047381Q
ab € 2.353,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24801142
ab € 3.933,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24701142
ab € 1.416,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24501078
ab € 719,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24603084
ab € 3.406,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24503084
ab € 1.207,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24804155
ab € 3.831,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24704155
ab € 1.783,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24605090
ab € 3.729,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24505090
ab € 1.588,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24705190
ab € 3.271,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24608105
ab € 4.933,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24508105
ab € 2.929,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24808190
ab € 6.099,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24708190
ab € 3.843,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.