Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065491, Kippbehälter EXPO 275 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1282766
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-09-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462063846
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065491, Mini-Kippbehälter EXPO® mit Abrollsystem, verzinkt Dieser Kippbehälter hat eine niedrige Bauhöhe (Schüttkantenhöhe 455 mm) und einen Abrollmechanismus. , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Günstiger Lastschwerpunkt , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen:mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Rollen nachrüstbar , Material: Stahlblech, 3 mm , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 , Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, können wahlweise bestellt werden , Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
EXPO® 275
Volumen ca.:
0,275 m³
Maße LxBxH:
960x1210x540 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
170/200/80 mm
Schüttkantenhöhe:
455 mm
Tragkraft:
750 kg
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
97 kg
Herstellerartikelnummer:
EXPO 275, verzinkt
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,17*
€ 723,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,36*
€ 723,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,64*
€ 738,84*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,23*
€ 744,11*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,21*
€ 769,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,00*
€ 915,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,73*
€ 901,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,19*
€ 877,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,94*
€ 859,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,21*
€ 839,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 154,11*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für EXPO 275
ab € 176,14*
Zubehör
Bauer
EXPO275-D-VERZ
ab € 161,76*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 123,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.