Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4471-73-0000-3, Bauer Auffangwanne Typ 2048, lackiert, Lichtblau, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523129
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-73-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462022744
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4471-73-0000-3, Auffangwanne Typ 2048, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
58000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
58 kg
Breite:
1800 mm
Höhe:
275 mm
Versand-Länge:
1800 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
275 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Auffangvolumen (DE):
217 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
245 Liter
Tiefe:
800 mm
Stapelbar:
Nein
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 800x800 mm, fasswanne, auffangwanne bauer, Umwelt, AUFFANGWANNE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,95*
€ 260,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,98*
€ 261,97*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,60*
€ 290,73*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,57*
€ 296,63*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,25*
€ 297,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,63*
€ 352,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,92*
€ 346,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,75*
€ 325,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,57*
€ 302,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,88*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,30*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,53*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,44*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.