Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019853, Schneidständer freisteh. 1250mm Schnittbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-652259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26212N
EAN/GTIN:
     4030177022761
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019853, Schneidständer (Schnittbreite 1250 mm) Die Schneidständer sind sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar. Sie werden zum Schneiden von Rollen-Materialien wie Papier, Folie oder Wellpappe eingesetzt. Das Schneiden in waagerechter oder senkrechter Richtung ist problemlos möglich. , Robustes Stahlrohr-Gestell , 2 Messerkassetten: 1 Kassette mit Rundmesser für Pappe/Papier, 1 Kassette mit Klinge für Folien , Für leichte Rollenware , Rollen-Gewicht: max. 100 kg , Rollen-Ø : max. 800 mm , Austrittshöhe und Rollenachsen: stufenlos einstellbar , Maße TxH: 920x1165 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
für leichte Rollenware
Rollen-Ø:
800 mm
Rollen-Gewicht:
100 kg
Maße TxH:
850x1165 mm
Herstellerartikelnummer:
26212 H
Herstellername:
Rocholz GmbH
Markenname:
Rocholz
Weitere Suchbegriffe: 00019853, SCHNEIDSTÄNDER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,04*
€ 411,16*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 371,74*
€ 436,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,53*
€ 446,63*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 393,59*
€ 456,82*
17 Tage
23
Frei Haus
ab € 402,34*
€ 463,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,63*
€ 531,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,59*
€ 521,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,18*
€ 491,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,38*
€ 474,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,53*
€ 455,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
23601
ab € 52,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.