Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYSTEM Schneidständer, waagerecht, BxTxH: 1620x850x1165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-596018
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26212N
EAN/GTIN:
     4030177022761
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
SYSTEM Schneidständer für Papier, Wellpappe oder Folie, waagerecht, BxTxH: 1620x850x1165mm max. Rollenbreite: 1250mm, max. Rollendurchmesser: 800mm, max. Rollengewicht: 100kg Materialaustrittshöhe stufenlos einstellbar
Weitere Informationen:
Breite:
1620 mm
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1165 mm
Gewicht:
27 kg
Eigenschaft:
stufenlos einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Packtisch, Packplatz, Arbeitstisch, Arbeitsplatz, Packstrasse, Verpackung, Versandplatz, Versandtisch, Schneiden, Schneidapparat, Papierschneider, Rollenschneider
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,18*
€ 404,56*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 374,79*
€ 429,76*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,33*
€ 440,72*
21 Tage
17
Frei Haus
ab € 400,17*
€ 458,41*
Lager 9Q5JF
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 426,92*
€ 487,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9Q5JF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,18*
€ 579,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,75*
€ 573,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,56*
€ 533,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,71*
€ 525,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,92*
€ 508,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 9Q5JF
Versand: Lager 9Q5JF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,60*
ab € 110,00*
€ 5,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
23601
ab € 52,51*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256125
ab € 362,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.