Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCHOLZ, Schneidständer, waagerecht,, max. Rollend. 800 mm, Schnittb. 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     6922-13938-D57-26212N
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26212N
EAN/GTIN:
     4030177022761
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer
Schneidständer, waagerecht, max. Rollendurchm. 800 mm, Austrittshöhe und Rollenachse einstellbar, Schnittbreite 1250 mm, BxTxH 1620x850x1165 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
30,000 kg
Breite:
162,00 cm
Höhe:
116,50 cm
Länge:
92,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,04*
€ 411,16*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 371,74*
€ 436,00*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,53*
€ 446,63*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 393,59*
€ 456,82*
17 Tage
23
Frei Haus
ab € 402,34*
€ 463,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,16*
€ 489,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,18*
€ 478,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,36*
€ 450,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,57*
€ 433,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,04*
€ 417,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
23601
ab € 52,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.