Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Schneidständer, max. 100 kg, Schnittbreite 1.250 mm 105344-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105344-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26212N
EAN/GTIN:
     4030177022761
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
Rocholz Schneidständer, max. 100 kg, Schnittbreite 1.250 mm Mit dem Schneidständer, Rollengewicht max. 100 kg können Sie Verpackungsarbeiten vereinfachen und beschleunigen. Der Ständer kann entweder freistehend eingesetzt oder in einer Packstation integriert werden. Die hohe Tragkraft erlaubt den Einsatz von großvolumigen Materialrollen. Stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung, max. Rollengewicht 100 kg Schneidkassette, horizontal Mit Klemm- und Blockiersystem Austrittshöhen und Rollenachsen stufenlos einstellbar Stabile Standfüße Marke = Rocholz Höhe = 1165 mm Breite = 1.620 mm Tiefe = 920 mm Durchmesser = 800 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Tragkraft = 100 kg Technische Eigenschaften = Rollenbreite 1250mm
Weitere Informationen:
Breite:
1620 mm
Durchmesser:
800 mm
Höhe:
1165 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tiefe:
920 mm
Technische Eigenschaften:
Rollenbreite 1250mm
Tragkraft:
100 kg
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
1165.00 mm
WIDTH GRO:
1620.00 mm
DEPTH GRO:
1165.00 mm
WEIGHT GRO:
30.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,18*
€ 404,56*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 374,79*
€ 429,76*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,33*
€ 440,72*
21 Tage
17
Frei Haus
ab € 400,17*
€ 458,41*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 426,92*
€ 487,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,76*
€ 511,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,34*
€ 504,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,04*
€ 466,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,75*
€ 460,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,79*
€ 446,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
23601
ab € 52,51*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256125
ab € 362,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.