Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900022293, Weithalsflasche 100ml Hünersdorff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-653870
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     420200
EAN/GTIN:
     4007228703092
Suchbegriffe:
Rundflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche ldpe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900022293, Weithalsflasche Diese Weithalsflaschen sind zur Aufbewahrung von Proben etc. geeignet. , Lebensmittelbeständig , Vielseitige Anwendungszwecke , Material: Polyethylen (LD-PE) , Farbe: natur , Medienbeständigkeit: chemikalienbeständig, Fabrikat: Hünersdorff
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Volumen:
100 ml
Maße HxØ:
93,5x48 mm
Einfüllöffnung Ø:
23,8 mm
Herstellerartikelnummer:
420200
Herstellername:
Hünersdorff GmbH
Markenname:
Hünersdorff
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche 100 ml, weithalsflasche, 00022293, WEITHALSFLASCHE, 4007228703092, 1501593
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
30
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,65*
2 Tage
292
20
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,34*
3 Tage
292
1
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 4,03*
1
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 4,06*
Lager 260
292
1
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 4,99*
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 6,42*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 7,35*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,93*
Ähnlich
Hünersdorff
420400
ab € 1,99*
Ähnlich
Hünersdorff
420500
ab € 2,38*
Ähnlich
Hünersdorff
420100
ab € 1,32*
Ähnlich
Hünersdorff
420600
ab € 3,20*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.