Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018223, Anbaueinheit TPG B 1200 x T 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-654063
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP712L
EAN/GTIN:
     6416763042777
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018223, Arbeitsplatzsystem (Geradliniger Anbautisch zu TP/TPH) Diese Arbeitstische eignen sich als Basiswerkbänke für den Einsatz in Produktions- und Montageumgebungen. Die Höhe der Arbeitstische kann stufenlos von 650 bis 900 mm eingestellt werden. Daher sind diese Arbeitsplätze für sitzende oder stehende Tätigkeiten geeignet. , Tischplatte: beidseitige Laminat-Beschichtung , Plattenfarbe: hellgrau , Füße: epoxidpulverbeschichteter Stahl , Längstraverse: 35x35x1,5 mm , Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Treston
Weitere Informationen:
Planmaße BxT:
1200x700 mm
Plattenstärke:
25 mm
Tischhöhe (stufenlos verstellbar):
650900 mm
Herstellerartikelnummer:
TPG-712-3
Herstellername:
Treston Deutschland GmbH
Markenname:
Treston
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,39*
€ 361,97*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,83*
€ 375,54*
33 Tage
15
Frei Haus
ab € 332,16*
€ 386,77*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,21*
€ 409,15*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,89*
€ 416,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,54*
€ 446,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,17*
€ 440,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,95*
€ 422,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,71*
€ 414,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,83*
€ 380,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
KT120
ab € 174,03*
Zubehör
Treston
RL120
ab € 191,10*
Zubehör
Treston
SH120
ab € 145,07*
Zubehör
Treston
TH120
ab € 66,81*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 149,66*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 408,11*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 345,43*
Zubehör
Treston
TPR7-003
ab € 376,62*
Zubehör
Treston
TPR7-001
ab € 192,91*
Zubehör
Treston
TPR14-010
ab € 451,53*
Zubehör
Treston
TPR17-010
ab € 474,90*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 445,18*
Zubehör
Treston
TPR4-003
ab € 373,09*
Zubehör
Treston
TPR9-003
ab € 432,08*
Zubehör
Treston
TPR14-001
ab € 244,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.