Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900016390, Schiebetür 2000 mm Trennwand-System Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-654994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9240/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816868553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Schiebetür
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinenschutzgitter Schiebetor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900016390, Trennwandsystem Typ Draht, RAL 7037 staubgrau Diese kostengünstige Flachgitter-Konstruktion lässt sich schnell und einfach montieren. Ausführung , Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40x40x3,8 mm, 30 mm Rahmenprofil , Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung , Standardfarben: RAL 7037 staubgrau, RAL 5002 ultramarin, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau, RAL 5018türkisblau, RAL 7035 lichtgrau , Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich , Farbe bitte bei Bestellung angeben , Schnelle und einfache Montage Einsatzgebiet , Absperrung in Lager und Betrieb , Magazinwand , Raumteiler Alle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder! Vario-Eckelemente für den flexiblen Einsatz auf Anfrage lieferbar. mit Laufschiene, Bodenführungen und Anschlagpuffern, platzsparend beidseitig öffnend, Türflügel innen laufend (auch mit lichter Höhe 2500mm für Stapelverkehr lieferbar)., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
93000 GRAMM
Ausführung:
Schiebetür, Draht
Farbe:
RAL 7037
Systemmaß:
2000 mm
Höhe:
2200 mm
Breite:
1800 mm
Gewicht:
93 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 840,36*
€ 916,98*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 837,06*
€ 916,98*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 876,73*
€ 956,92*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 911,49*
€ 991,91*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,97*
€ 1.059,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,91*
€ 1.180,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,80*
€ 1.176,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,54*
€ 1.143,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,19*
€ 1.116,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,49*
€ 1.084,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9265
ab € 35,08*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9261/GRAU7037
ab € 58,65*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9236/GRAU7037
ab € 94,34*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9241/GRAU7037
ab € 93,98*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9226/GRAU7037
ab € 80,90*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9204/GRAU7037
ab € 42,02*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9206/GRAU7037
ab € 48,06*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9216/GRAU7037
ab € 63,58*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9231/GRAU7037
ab € 69,09*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9237
ab € 553,43*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9235/GRAU7037
ab € 516,55*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9268/GRAU7037
ab € 35,03*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9263/GRAU7037
ab € 58,72*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9230/GRAU7037
ab € 274,24*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9266/GRAU7037
ab € 35,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.