Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetür 2000 mm Trennwand-System Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetür 2000 mm Trennwand-System Vario
Schiebetür 2000 mm Trennwand-System Vario
Schiebetür 2000 mm Trennwand-System Vario
Artikel-Nr.:
     4012-609031
Herst.-Nr.:
     9240/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816868553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Schiebetür
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinenschutzgitter Schiebetor
Trennwandsystem

Preisbewusste Ordnung
Kostengünstige Flachgitter-Konstruktion (C-Profil), Flachgittermaschung 40x40x3,8 mm in 30-mm-Rahmenprofil.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Verwendbar in Lager und Betrieb als Absperrung, Magazinwand, Raumteiler.
Schnelle und einfache Montage
Solide Schweißkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schiebetür, Draht
Farbe:
RAL 7037
Systemmaß:
2000 mm
Höhe:
2200 mm
Breite:
1800 mm
Gewicht:
93 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,77*
€ 920,84*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 841,48*
€ 920,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 879,03*
€ 959,88*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,17*
€ 994,02*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,40*
€ 1.035,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,84*
€ 1.095,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,25*
€ 1.084,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,25*
€ 1.051,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,46*
€ 1.028,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,77*
€ 998,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9265
ab € 36,42*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9261/GRAU7037
ab € 59,17*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9236/GRAU7037
ab € 94,65*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9241/GRAU7037
ab € 94,78*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9226/GRAU7037
ab € 80,89*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9204/GRAU7037
ab € 41,12*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9206/GRAU7037
ab € 46,99*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9216/GRAU7037
ab € 63,74*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9231/GRAU7037
ab € 68,07*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9237
ab € 554,15*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9235/GRAU7037
ab € 515,51*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9268/GRAU7037
ab € 36,38*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9263/GRAU7037
ab € 59,21*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9230/GRAU7037
ab € 275,69*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9266/GRAU7037
ab € 36,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.