Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetür 2000 mm Trennwand-System Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetür 2000 mm Trennwand-System Vario
Schiebetür 2000 mm Trennwand-System Vario
Schiebetür 2000 mm Trennwand-System Vario
Artikel-Nr.:
     6C8MS-609031
Herst.-Nr.:
     9240/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816868553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Schiebetür
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinenschutzgitter Schiebetor
Trennwandsystem

Preisbewusste Ordnung
Kostengünstige Flachgitter-Konstruktion (C-Profil), Flachgittermaschung 40x40x3,8 mm in 30-mm-Rahmenprofil.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Verwendbar in Lager und Betrieb als Absperrung, Magazinwand, Raumteiler.
Schnelle und einfache Montage
Solide Schweißkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schiebetür, Draht
Farbe:
RAL 7037
Systemmaß:
2000 mm
Höhe:
2200 mm
Breite:
1800 mm
Gewicht:
93 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 837,06*
€ 917,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 836,16*
€ 917,17*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 878,09*
€ 956,25*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,51*
€ 990,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 911,21*
€ 1.031,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,17*
€ 1.091,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,90*
€ 1.081,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,32*
€ 1.049,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,84*
€ 1.027,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,06*
€ 996,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9265
ab € 36,31*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9261/GRAU7037
ab € 59,16*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9236/GRAU7037
ab € 94,43*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9241/GRAU7037
ab € 94,47*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9226/GRAU7037
ab € 80,80*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9204/GRAU7037
ab € 41,36*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9206/GRAU7037
ab € 47,08*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9216/GRAU7037
ab € 63,63*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9231/GRAU7037
ab € 68,21*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9237
ab € 554,83*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9235/GRAU7037
ab € 517,25*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9268/GRAU7037
ab € 36,18*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9263/GRAU7037
ab € 59,26*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9230/GRAU7037
ab € 274,88*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9266/GRAU7037
ab € 36,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.