Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Seuchenschutz
>
Infektionsschutzscheibe
>
Artikel
9900008869, Abschlusssäule für Stellwand
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-657880
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
45692914
EAN/GTIN:
4044917236905
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900008869, Stellwand Metropol Die Stellwand lässt sich in beliebiger Länge und Kombination montieren. Am Endeder Stellwand muss eine Abschlusssäule montiert werden. , Aufbau: linear oder in drei Winkelstellungen (45°/90°/135°) , Maße BxH: 800x1750 mm , Breite gesamt: Nennbreite + 55 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3500 GRAMM
Ausführung::
Abschlusssäule (wird für das Ende der Wand benötigt)
Maße HxB:
1750 mm
Breite gesamt:
Nennbreite + 55 mm
Herstellerartikelnummer:
45692914
Herstellername:
Kerkmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Kerkmann
Made in Germany:
ja
... >
Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
>
Informationssystem, Namensschild
>
Prospektständer, Präsentationsständer
Weitere Suchbegriffe:
Kontaminationsschutz Thekenscheibe
,
Nießschutz Trennwand
,
Sicherheitsscheibe Plexiglas
,
Theken-Schutzscheibe
,
Virenschutzwand
,
Metaplan-Wand
,
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
Büro-Raumteiler
,
Büro-Stellwand
,
Büro-Trennwand
,
Bürostellwand
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
Stellwand
,
Stellwandabschlußsäule
,
Trennwandabschlußsäule
,
Standfuß Stellwand
,
Standfuß Trennwand
,
Stellwandstandfuß
,
Trennwandstandfuß
,
kerkmann stellwand
,
metaplan wand
,
00008869
,
ABSCHLUSSSÄULE
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,48*
€ 105,76*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 105,77*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 90,34*
€ 111,11*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,90*
€ 112,53*
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,47*
€ 112,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kerkmann Wandelement Acryl 45691784 80x175cm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45691784
ab € 169,34*
Zubehör
Kerkmann Wandelement Lochblech 45696614 80x175cm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696614
ab € 219,53*
Zubehör
Kerkmann Wandelement Whiteboard 45696710 80x175cm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696710
ab € 263,83*
Zubehör
Lenkrolle mit Feststeller, VE 4 Stk, für Stellwand-Element.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6915
ab € 20,22*
Zubehör
Stellwandsystem, Akustikwand, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, grauweiß / silber.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6916
ab € 360,10*
Zubehör
Stellwandsystem, Holz-Element, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, grün.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6965
ab € 156,73*
Zubehör
Stellwandsystem, Holz-Element, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, weiß.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6964
ab € 155,97*
Zubehör
Stellwandsystem, Textil-Element, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, blau.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6974
ab € 187,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen