Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028532, Stapelkipper BSK 30 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-666533
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-01-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462007819
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028532, Stapelkipper, Typ BSK, verzinkt Diese Stapelkipper sind sehr stabil und aus profiliertem Stahlblech. , Gefüllt, 3-fach stapelbar , Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz , Material: Stahlblech , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 , Passende, verzinkte Deckel, 2 -teilig, 1-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden Abbildungen zeigen auch lackierte Ausführungen (Beispielbilder)., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
0,30 m³
Maße LxB*xH:
800x600x600 mm
Tragkraft:
500 kg
Gewicht lack./verz.:
50/54 kg
Gewicht:
54 kg
Herstellerartikelnummer:
BSK 30 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,03*
€ 299,73*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,01*
€ 303,11*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,52*
€ 303,40*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,38*
€ 303,71*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,41*
€ 322,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,12*
€ 383,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,96*
€ 378,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,70*
€ 360,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,95*
€ 356,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,41*
€ 336,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 30 LICHTBLAU
ab € 207,84*
Zubehör
Bauer
BKT 30 LICHTBLAU
ab € 253,40*
Zubehör
Eurokraft
250112
ab € 283,23*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-2
ab € 290,00*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-1
ab € 279,96*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-4
ab € 288,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.