Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028534, Stapelkipper BSK 70 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-666537
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-03-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462007970
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028534, Stapelkipper, Typ BSK, verzinkt Diese Stapelkipper sind sehr stabil und aus profiliertem Stahlblech. , Gefüllt, 3-fach stapelbar , Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz , Material: Stahlblech , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 , Passende, verzinkte Deckel, 2 -teilig, 1-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden Abbildungen zeigen auch lackierte Ausführungen (Beispielbilder)., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
0,70 m³
Maße LxB*xH:
1200x800x900 mm
Tragkraft:
1500 kg
Gewicht lack./verz.:
90/97 kg
Gewicht:
97 kg
Herstellerartikelnummer:
BSK 70 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,92*
€ 415,69*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,31*
€ 418,32*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,44*
€ 418,68*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,30*
€ 422,06*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,81*
€ 445,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,32*
€ 529,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,34*
€ 516,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,65*
€ 510,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,36*
€ 503,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,81*
€ 481,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel für Stapelkipper Typ BSK 70
ab € 123,71*
Zubehör
Bauer
BST 70 LICHTBLAU
ab € 265,60*
Zubehör
Bauer
BKT 70
ab € 311,52*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,75*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-2
ab € 306,52*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-1
ab € 298,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.