Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028535, Stapelkipper BSK 90 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-666539
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-04-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462008052
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028535, Stapelkipper, Typ BSK, verzinkt Diese Stapelkipper sind sehr stabil und aus profiliertem Stahlblech. , Gefüllt, 3-fach stapelbar , Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz , Material: Stahlblech , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 , Passende, verzinkte Deckel, 2 -teilig, 1-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden Abbildungen zeigen auch lackierte Ausführungen (Beispielbilder)., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
0,90 m³
Maße LxB*xH:
1200x1000x900 mm
Tragkraft:
2000 kg
Gewicht lack./verz.:
100/108 kg
Gewicht:
108 kg
Herstellerartikelnummer:
BSK 90 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,78*
€ 440,39*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,70*
€ 443,15*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,15*
€ 446,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,68*
€ 449,85*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,02*
€ 475,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,59*
€ 565,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,27*
€ 554,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,30*
€ 550,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,60*
€ 542,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,02*
€ 516,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel für Stapelkipper Typ BSK 90
ab € 168,12*
Zubehör
Bauer
BST 90 LICHTBLAU
ab € 270,74*
Zubehör
Bauer
BKT 90
ab € 324,07*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,75*
Zubehör
Bauer
4421-03-0000-2
ab € 318,17*
Zubehör
Bauer
4421-03-0000-1
ab € 310,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.