Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028530, Stapelkipper Typ BSK 150 orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-666540
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-05-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462008083
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028530, Stapelkipper, Typ BSK, RAL 2000 Diese Stapelkipper sind sehr stabil und aus profiliertem Stahlblech. , Gefüllt, 3-fach stapelbar , Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz , Material: Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passende, verzinkte Deckel, 2 -teilig, 1-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
1,50 m³
Maße LxB*xH:
1200x1500x1000 mm
Tragkraft:
2000 kg
Gewicht lackiert:
151 kg
Herstellerartikelnummer:
BSK 150, lack. RAL 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter 1,5m³, schüttgutbehälter eurokraft, kipp behälter, 00028530, STAPELKIPPER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,99*
€ 767,00*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,49*
€ 767,02*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,71*
€ 793,96*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 725,83*
€ 794,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,05*
€ 814,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,31*
€ 969,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,06*
€ 953,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,92*
€ 929,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,39*
€ 909,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,05*
€ 883,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 150, LACKIERT, RAL 5012 LI
ab € 476,93*
Zubehör
Eurokraft
587835
ab € 495,67*
Zubehör
Bauer
4421-04-0000-2
ab € 494,34*
Zubehör
Bauer
4421-04-0000-1
ab € 481,74*
Zubehör
Bauer
4421-04-0000-4
ab € 494,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.