Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper Typ BSK 150 orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkipper Typ BSK 150 orange RAL 2000
Stapelkipper Typ BSK 150 orange RAL 2000
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635358
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462008083
EAN/GTIN:
     4052462008083
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Stapelkipper

Gefüllt, 3-fach stapelbar
Das Auskippen erfolgt über die Traverse per Seilzug vom Staplersitz aus.
Aus profiliertem Stahlblech
Öl- und wasserdicht produziert. Mit Kranösen.
Oberfläche
Lackiert. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt.
Optionales Zubehör
Passende verzinkte Deckel, oder Rollen siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
RAL 2000
Typ:
BSK 150
Volumen ca.:
1,5 m³
Maße LxB*xH:
1200x1500x1000 mm
Tragkraft:
2000 kg
Gewicht lackiert:
151 kg
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter 1,5m³, kipp behälter, eurokraft kippbehälter, 30911432, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelkipper, Transportbehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,20*
€ 765,17*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,01*
€ 765,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,47*
€ 780,07*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,29*
€ 785,54*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 728,19*
€ 792,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,86*
€ 943,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,56*
€ 933,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,90*
€ 907,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,64*
€ 888,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,19*
€ 866,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 270,16*
Ähnlich
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 319,34*
Ähnlich
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 694,38*
Ähnlich
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 754,86*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 298,34*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 296,96*
Ähnlich
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 221,65*
Ähnlich
Eurokraft
250155
ab € 260,12*
Ähnlich
Eurokraft
549542
ab € 221,98*
Ähnlich
Eurokraft
250414
ab € 227,94*
Ähnlich
Eurokraft
885991
ab € 227,48*
Ähnlich
Eurokraft
886084
ab € 229,08*
Ähnlich
Eurokraft
250163
ab € 329,54*
Ähnlich
Eurokraft
549543
ab € 268,72*
Ähnlich
Eurokraft
250422
ab € 277,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.