Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028588, Späne-Kastenwagen SKW-ET 250 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-666715
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4438-40-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462041981
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028588, Späne-Kastenwagen, Typ SKW-ET, verzinkt Dieser Kastenwagen ist für die Spänesammlung mit ebenerdiger Entleermöglichkeit geeignet. , Siebblech und Ablasshahn 1 zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen , Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung , Grundrahmen: aus Profilstahl , Öl- und wasserdicht verschweißt , Federkippsicherung, Schiebegriff , Einfahrtaschen: mit Sicherung gegenunbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm: 465/170/55 , Bereifung: 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250x60 mm, davon eineLenkrolle mit Feststeller , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 , Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen können optional bestellt werden Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbild)., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
SKW-ET 250
Volumen ca.:
250 l
Maße LxBxH:
1115x820x990 mm
Schüttkantenhöhe:
680 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
83 kg
Herstellerartikelnummer:
SKW-ET 250 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 704,39*
€ 774,81*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,32*
€ 774,83*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,38*
€ 796,75*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,79*
€ 816,08*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,29*
€ 823,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,08*
€ 971,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,69*
€ 957,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,88*
€ 917,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,94*
€ 899,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,79*
€ 883,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 250, LACKIERT, RAL 5012
ab € 462,77*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 400, LACKIERT, RAL 5012
ab € 507,89*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 600, LACKIERT, RAL 5012
ab € 624,69*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET1000 RAL 5012
ab € 717,90*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-7
ab € 1.179,19*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-2
ab € 783,36*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-1
ab € 783,75*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-5
ab € 780,51*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-4
ab € 780,19*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-2
ab € 471,13*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-1
ab € 472,83*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-5
ab € 472,25*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-4
ab € 474,49*
Ähnlich
Bauer
4438-41-0000-7
ab € 773,36*
Ähnlich
Bauer
4438-41-0000-2
ab € 523,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.