Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4871, Fetra Bürowagen 4871, Ladefläche 720 x 350 mm, grau Ladefläche 720 x 350 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736403
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4871
EAN/GTIN:
     4017976048710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4871, Bürowagen 4871, Ladefläche 720 x 350 mm, grau Ladefläche 720 x 350 mm - grau -, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
150
Etagenhöhen (mm):
260, 620, 980
Nutzflächenlänge (mm):
720
Nutzflächenbreite (mm):
350
Gesamtlänge (mm):
810
Gesamtbreite (mm):
385
Gesamthöhe (mm):
1100
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,94*
€ 328,34*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 277,68*
€ 328,51*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,38*
€ 329,22*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,04*
€ 332,60*
14 Tage
25
Frei Haus
ab € 293,29*
€ 334,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,22*
€ 391,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,33*
€ 385,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,43*
€ 368,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,51*
€ 362,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.