Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen L810xB385xH1100mm lichtgrau/hellgrau 2 Fächer m.Rückw.FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-878653
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4871
EAN/GTIN:
     4017976048710
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Stahlrohr-Konstruktion verschraubt · Tragfähigkeit 150 kg – pro Etage 50 kg · 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos, Naben mit Gleitlager, 2 Lenkrollen mit Feststeller · Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatten, Gestell pulverbeschichtet · Böden/Wände hellgrau, Gestell lichtgrau, RAL 7035 · zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 260/620/980mm · Ausführung: 2 Fächer
Weitere Informationen:
Ladeflächenbreite:
350 mm
Gewicht:
25 kg
Gestell:
Stahlrohr
Farbe:
lichtgrau/hellgrau
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamtbreite:
385 mm
Platte:
Holzwerkstoff
Rückwand:
mit
Ladeflächenlänge:
720 mm
Gesamtlänge:
810 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,94*
€ 328,34*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 277,68*
€ 328,51*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,38*
€ 329,22*
Lager 4757
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,04*
€ 332,60*
14 Tage
25
Frei Haus
ab € 293,29*
€ 334,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,60*
€ 395,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,65*
€ 389,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,75*
€ 372,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,83*
€ 366,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.