Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4017976048710 Herst.-Nr.: 4871 EAN/GTIN: 4017976048710 |
| | |
|
| | |
| Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden, Seitenwände und Längswand aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Rückwand | Lieferung: | zerlegt | Bereifung: | TPE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,94* | € 328,34* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,68* | € 328,51* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,38* | € 329,22* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,04* | € 332,60* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,29* | € 334,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|