Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13550, Fetra Etagenroller -2 Etagen bündig-, Ladeflächen 605 x 405 mm Ladefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737071
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13550
EAN/GTIN:
     4017976213552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

13550, Etagenroller -2 Etagen bündig-, Ladeflächen 605 x 405 mm Ladeflächen 610 x 410 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
250
Nutzflächenlänge (mm):
605
Nutzflächenbreite (mm):
408
Etagenhöhen (mm):
209, 638
Tragkraft Etage (kg):
100
Gesamtlänge (mm):
677
Gesamtbreite (mm):
414
Gesamthöhe (mm):
638
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
19
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,26*
€ 205,56*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 166,19*
€ 205,79*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,57*
€ 206,24*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,85*
€ 208,42*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 178,00*
€ 210,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,44*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,19*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,76*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,49*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,22*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.